Guantes de nitrilo desechables, extrarresistentes
Guantes desechables de nitrilo extrarresistente
GUANTE NITRILO 300MM TXL 0.20MM
Nº de art. 0899470410
EAN 4049557873947
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes desechables resistentes con una excelente protección contra productos químicos
- Sin polvo
- Apto para contacto alimentario
- Proceso de fabricación sin silicona
- La superficie rugosa garantiza un buen agarre
- En un práctico dispensador desechable
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Sector químico
- Industria de procesamiento de alimentos y cáterin
- Sector electrónico e informático
- Laboratorios e instalaciones de investigación
- Limpieza y mantenimiento
- Protección de productos e industria de la imprenta
Color | Azul |
Tamaño | XL |
Material | Nitrilo |
Acabado interior | Sin polvo, Clorado |
Normas | EN 374, EN 388, EN 420 |
Categoría | III |
Longitud | 300 mm |
Espesor de material | 0,20 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,01 mm |
Diseño | Extrarresistente |