Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes de protección SOFTFLEX DRY

GUANTE IMPERMEABLE SOFTFLEX DRY T:9

Nº de art. 0899401379

EAN 4099618868917

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes de protección SOFTFLEX DRY

Nº de art. 0899401379

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guante de trabajo totalmente recubierto y repelente a líquidos, ideal para entornos húmedos y aceitosos. Con tecnología de recubrimiento SOFTFLEX.

Guante totalmente recubierto con doble capa repelente a líquidos.


  • Recubrimiento completo con espuma de nitrilo flexible.

  • Recubrimiento adicional SOFTFLEX en la palma con microestructura antideslizante.


Tecnología SOFTFLEX para máxima comodidad y flexibilidad


  • Revestimiento ultrasuave hecho de espuma de nitrilo y PU a base de agua.

  • Óptimo agarre en seco y en mojado.

  • Transpirable.


Guante de materiales reciclados y gran funcionalidad.


  • Material de refuerzo fabricado con aproximadamente un 70 % de botellas de PET recicladas.


Ventajas adicionales


  • Alta compatibilidad con la piel (certificación Oeko-Tex Standard 100).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para trabajos en entornos húmedos o aceitosos.

  • Instalaciones, talleres y trabajos mecánicos.

  • Trabajos de reparación y mantenimiento.

Tamaño

9

Calibre

18

Material del revestimiento

Elastano/poliéster reciclado

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Categoría

II

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas