Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX W-250 de nivel C

Guantes seguridad anticorte Tigerflex W-250 niv. C
G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-250 NIVEL-C T8

Nº de art. 0899411368
EAN 4065746427371

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX W-250 de nivel C

Nº de art. 0899411368

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes de seguridad anticorte universales con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX

Máxima comodidad


  • Tejido de punto redondo suave y sin costuras que no daña la piel y ofrece un ajuste ceñido.

  • Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo

  • Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil de mano y dedos

  • Puño elástico de punto


Excelente agarre y buena resistencia mecánica gracias al revestimiento especial TIGERFLEX



Compatible con pantalla táctil

ISO 21420 + EN 388:2016


Cat. II/valores de rendimiento: 4X43C

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Trabajo en ambientes secos con necesidades intermedias de protección contra cortes y fuerzas mecánicas, por ejemplo, trabajos de almacenamiento y montaje, trabajos de embalaje, trabajos de mantenimiento, los sectores del metal y el vidrio, trabajo y procesamiento de chapas, perfiles y piezas afiladas.

Tamaño

8

Calibre

18

Material del revestimiento

Polietileno de alto rendimiento/fibra de vidrio/poliéster/nylon/spandex

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C

Categoría

II