Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes desechables de nitrilo LIGHT

Guantes desechables, nitrilo LIGHT
GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-LIGHT-AZUL-M

Nº de art. 0899470201

EAN 4065746309158

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes desechables de nitrilo LIGHT

Nº de art. 0899470201

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes desechables finos y herméticos a líquidos con máxima flexibilidad
  • Puntas de los dedos texturizadas

  • No tóxico

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • En un práctico dispensador desechable
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Trabajo de laboratorio

  • Preparación de alimentos

  • Catering

  • Sectores farmacéutico, químico y eléctrico

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Actividades de taller

Color

Azul

Tamaño

M

Material

Nitrilo

Acabado interior

Sin polvo, Clorado

Normas

ISO 21420, EN 374

Categoría

III

Longitud

240 mm

Espesor de material

0,06 mm

Grosor del material de la varilla (texturizada)

0,11 mm

Grosor del material del puño (liso)

0,05 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,02 mm