Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes desechables de nitrilo LIGHT

Guantes desechables, nitrilo LIGHT
GUANTES DESECHABLES NITRILO NEGRO T.M

Nº de art. 0899470251
EAN 4065746514989

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes desechables de nitrilo LIGHT

Nº de art. 0899470251

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes desechables finos y herméticos a líquidos con máxima flexibilidad
  • Puntas de los dedos texturizadas

  • No tóxico

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • En un práctico dispensador desechable
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Trabajo de laboratorio

  • Preparación de alimentos

  • Catering

  • Sectores farmacéutico, químico y eléctrico

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Actividades de taller

Color

Negro

Tamaño

M

Material

Nitrilo

Acabado interior

Sin polvo
Clorado

Normas

ISO 21420, EN 374

Categoría

III

Longitud

240 mm

Espesor de material

0,06 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,02 mm