Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes desechables de nitrilo, negros

Guantes desechables de nitrilo, negros 6.8
GUANTE DE NITRILO NEGRO TL

Nº de art. 0899470399

EAN 4056807001159

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes desechables de nitrilo, negros

Nº de art. 0899470399

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes desechables y herméticos de nitrilo, versión gruesa
  • No tóxico

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • Sin polvo

  • Sin látex

  • Reversible

  • Producto totalmente texturizado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño

L

Material

Nitrilo

Acabado interior

Sin polvo

Normas

EN 374, EN 420

Categoría

III

Longitud

240 mm

Espesor de material

0,13 mm

Grosor del material de la varilla (texturizada)

0,16 mm

Grosor del material de palma (texturizado)

0,13 mm

Grosor del material del puño (liso)

0,09 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,02 mm