Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Manguera termorretráctil de pared delgada Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Manguera termorretráctil de pared fina sin pegamento interno
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(12,7-6,4MM)

Nº de art. 077101270
EAN 4045727401941
Precios visibles tras iniciar sesión
Manguera termorretráctil de pared delgada Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Nº de art. 077101270

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Longitud: 100 mm


UL 224

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Diámetro

12,7 mm

Diámetro (encogido)

6,4 mm

Longitud

100 mm

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0,56 mm

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 135 °C

Temperatura de contracción mínima

90 °C

Material

Poliolefina

Difícilmente inflamable

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas