Guantes desechables, nitrilo Sin polvo, negros
GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-NEGRO-XL
Nº de art. 0899470184
EAN 4065746688307
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes desechables finos a prueba de líquidos, probados como seguros para usar con alimentos
- Guante de protección de nitrilo
- Palma texturizada
- Proceso de fabricación sin silicona
- Sin polvo
- Se pueden utilizar en ambas manos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Trabajo de laboratorio
- Catering
- Sectores farmacéutico, químico y eléctrico
- Trabajos de pintura, barnizado y pulido
- Trabajos de limpieza y mantenimiento
- Actividades de taller
Color | Negro |
Tamaño | XL |
Material | Nitrilo |
Acabado interior | Sin polvo, Clorado |
Normas | EN 374 |
Categoría | III |
Longitud | 240 cm |
Espesor de material | 0,1 mm |
Grosor del material de la varilla (lisa) | 0,14 mm |
Grosor del material de palma (texturizado) | 0,09 mm |
Grosor del material del puño (liso) | 0,08 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,02 mm |