Guantes desechables, nitrilo Sin polvo, negros
Guantes desechables de nitrilo D5000
GUANTE-NITRILO-DESECHABLE-5,0G-T7/S
Nº de art.
0899470181
EAN 4099618075834
Precios visibles tras iniciar sesión



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes desechables finos a prueba de líquidos, probados como seguros para usar con alimentos
- Guante de protección de nitrilo
- Palma texturizada
- Proceso de fabricación sin silicona
- Sin polvo
- Se puede utilizar en ambas manos
- Grosor del material: (+/-0,01 mm)
- Dedos: 0,12 mm
- Palmas: 0,09 mm
- Puño: 0,075 mm
- Longitud total: 240 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Trabajo de laboratorio
- Cáterin
- Sector farmacéutico, químico y eléctrico
- Trabajos de pintura, barnizado y pulido
- Trabajos de limpieza y mantenimiento
- Actividades de taller
Color | Negro |
Tamaño | S |
Material | Nitrilo |
Acabado interior | Sin polvo, Clorado |
Normas | EN 374 |
Categoría | III |
Longitud | 240 cm |
Espesor de material | 0,1 mm |
Grosor del material de la varilla (lisa) | 0,14 mm |
Grosor del material de palma (texturizado) | 0,09 mm |
Grosor del material del puño (liso) | 0,08 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,02 mm |