Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A

Guantes desech., nitrilo extrarresistentes tipo A
GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-FUERTE-L

Nº de art. 0899470419

EAN 4062856214051

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A

Nº de art. 0899470419

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
  • Sin polvo

  • Producto apto para el uso con alimentos

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • Buen agarre gracias a la superficie rugosa

  • En un práctico dispensador desechable
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Sector químico

  • Industria de procesamiento de alimentos y catering

  • Sector electrónico e informático

  • Laboratorio e investigación

  • Limpieza y mantenimiento

  • Protección de productos e industria de la imprenta

Color

Azul

Tamaño

L

Material

Nitrilo

Acabado interior

Sin polvo, Clorado

Normas

ISO 21420, EN 374, EN 388

Categoría

III

Longitud

300 mm

Espesor de material

0,20 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,01 mm

Diseño

Extrarresistente