Guantes para mecánicos ECOLINE
Guante para mecánicos ECOLINE
GUANTES-LATEX-MARRON-T8-M
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes universales con buena resistencia mecánica y excelente agarre en seco y en mojado
- Extremadamente flexible con buena resistencia mecánica
- Excelente agarre en seco y mojado gracias a su textura de superficie especial
- Revestimiento de látex natural de alta calidad con dorso abierto para una buena transpirabilidad
- Tejido del dorso muy cómodo fabricado al 100 % con botellas de PET recicladas
- Embalaje 100 % libre de plástico
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para tareas de mecánica. También es adecuado para otras tareas que requieren un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil, como:
- Trabajos de taller y montaje de dificultad baja a media
- Cambio de neumáticos, fabricación y mantenimiento de automóviles, carrocerías
- Trabajos de clasificación, embalaje y almacén de dificultad media, operaciones de transporte
- Trabajos de construcción de dificultad baja a media, especialmente en acabado de interiores
Tamaño | 8 |
Calibre | 15 |
Material del revestimiento | Poliéster reciclado |
Material del revestimiento | Caucho natural con acabado arrugado |
Normas | ISO 21420, EN 388:2016 |
Categoría | II |