Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes para mecánicos ECOLINE

MECHGLOV-ECOLINE-SZ7

Nº de art. 0899402707

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes para mecánicos ECOLINE

Nº de art. 0899402707

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes universales con buena resistencia mecánica y excelente agarre en seco y en mojado
  • Extremadamente flexible con buena resistencia mecánica

  • Excelente agarre en seco y mojado gracias a su textura de superficie especial

  • Revestimiento de látex natural de alta calidad con dorso abierto para una buena transpirabilidad

  • Tejido del dorso muy cómodo fabricado al 100 % con botellas de PET recicladas

  • Embalaje 100 % libre de plástico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para tareas de mecánica. También es adecuado para otras tareas que requieren un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil, como:


  • Trabajos de taller y montaje de dificultad baja a media

  • Cambio de neumáticos, fabricación y mantenimiento de automóviles, carrocerías

  • Trabajos de clasificación, embalaje y almacén de dificultad media, operaciones de transporte

  • Trabajos de construcción de dificultad baja a media, especialmente en acabado de interiores

Tamaño

7

Calibre

15

Material del revestimiento

Poliéster reciclado

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado

Normas

ISO 21420, EN 388:2016

Categoría

II

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas