Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado

Guante protec. prod. químicos, butilo, reforzado
GUANTE PROTEC-QUIMICO-NITRILO-45CM-T 10

Nº de art. 0899435410

EAN 4049557926728

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado

Nº de art. 0899435410

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Patrón de diamante para un agarre seguro

  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes

  • Proceso de fabricación sin silicona
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Trabajos de limpieza y mantenimiento, industria química, industria alimentaria, trabajos de pintura y desengrasado, químicos en la agricultura, refrigeración y aceites de corte

Tamaño

10

Material

Nitrilo

Normas

EN 374, EN 388, EN 420

Categoría

III

Longitud

450 mm

Espesor de material

0,58 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,03 mm

Color

Verde