Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Guantes protección nitrilo contra prod. químicos
GUANTE PROT QUÍMICO-NITRILO VERDE-T9

Nº de art. 0899414119
EAN 4099618238314

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Nº de art. 0899414119

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forro algodón aterciopelado
  • 100 % impermeables

  • Patrón de diamante para un agarre seguro

  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • No tóxico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Trabajos de pintura, tratamiento de superficies, grabado, refrigerantes y lubricantes, mantenimiento de vehículos y máquinas, sector alimentario, baños de galvanizado, limpieza, manipulación de pesticidas

Tamaño

9

Material

Caucho de nitrilo butadieno (NBR)

Normas

EN 374

Categoría

III

Longitud

330 mm

Espesor de material

0,34 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,03 mm

Color

Verde