Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Guantes protección nitrilo contra prod. químicos
GUANTES-NITRILO-VERDES-T10-XL

Nº de art. 089943510

EAN 4024835144315

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Nº de art. 089943510

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forro algodón aterciopelado
  • 100 % impermeables

  • Patrón de diamante para un agarre seguro

  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • No tóxico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Trabajos de pintura, tratamiento de superficies, grabado, refrigerantes y lubricantes, mantenimiento de vehículos y máquinas, sector alimentario, baños de galvanizado, limpieza, manipulación de pesticidas

Tamaño

10

Material

Nitrilo

Acabado interior

Flocado

Normas

EN 374, EN 388, EN 420

Categoría

III

Longitud

330 mm

Espesor de material

0,38 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,03 mm

Color

Verde