Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Guantes protección nitrilo contra prod. químicos

Nº de art. 0899414121

EAN 4099618238260

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Nº de art. 0899414121

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forro algodón aterciopelado
  • 100 % impermeables

  • Patrón de diamante para un agarre seguro

  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • No tóxico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Trabajos de pintura, tratamiento de superficies, grabado, refrigerantes y lubricantes, mantenimiento de vehículos y máquinas, sector alimentario, baños de galvanizado, limpieza, manipulación de pesticidas

Tamaño

11

Material

Caucho de nitrilo butadieno (NBR)

Normas

EN 374

Categoría

III

Longitud

330 mm

Espesor de material

0,34 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,03 mm

Color

Verde