Guía extensión completa Soft-Close Push-Open
Guía rod. bolas ext. comp. sft close push-opn 35kg
GUÍA-CAJÓN-SOFT-CLOSE-&-PUSH-OPEN-300MM
Nº de art. 0684429300
EAN 4068362302947
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero de alta resistencia.
- Terminación: niquelada.
- Soft Close: Sistema de cierre automático y freno amortiguado integrado en la guía, el mecanismo de cierre automático es accionado al final de la guía, posibilitando un cierre suave del mueble.
- Apertura lineal: extracción total de la gaveta (Overtravel).
- Capacidad de carga regular: hasta 35 kg en cada par de guías.
- Espesor de la chapa (mm): 1,0 x 1,0 x 1,2.
- Guías probadas por la SGS (empresa líder en inspección, verificación y certificaciones) Con 50.000 ciclos de movimientos mínimos*
- Guías probadas en cámara salina** con resistencia a la oxidación de 48 hs.
*Las pruebas a las cuales las guías Wurth son sometidas comprenden: el montaje de las guías en un mueble, introducir carga para la obtener el peso máximo recomendado para cada modelo específico, conexión de la gaveta a un mecanismo que realiza el proceso completo de apertura y cierre, considerando como ciclo, por el número de veces determinado por la prueba.
El número de ciclos presentado al final de la prueba, no representa la cantidad máxima alcanzada por la guía, si no que indica hasta que número la guía no presentó daño o mal funcionamiento.
** La prueba de la cámara salina, somete al material a un ambiente con temperatura y humedad elevada y saturación de bruma salina, precipitando el proceso natural de oxidación, midiendo la capacidad del material al óxido.
- No usar en paneles de madera HDP y OSB. Debido a su baja densidad.
- Las guías incluyen trabas.
Hojas de datos(X)
Longitud nominal | 300 mm |
Material | Acero plano |