Guía invisible con sistema Push-Open Soft-Close
Guía oculta 3D push-open y soft close
GUÍA OCUL. 3D PUSH-OPEN&SOFT-CLOSE 350MM
Nº de art. 0684031350
EAN 4068362303142
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero de Alta resistencia.
- Terminación: Zincado.
- Sistema Soft Close.
- Extracción total.
- Chapa: 1,8 x 1,5 x 1,0mm.
- Capacidad de carga regular: Hasta 35 kg por cada par de guías.
- Ancho: 45 mm.
- Ajuste a través de trabas instaladas debajo de las gavetas hasta +/- 2,5 mm.
- Guías probada por la SGS (empresa líder mundial en inspección, verificación y certificaciones), con 50.000 ciclos de movimientos mínimos.*
- Guías probadas en cámaras salinas** (Salt-Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.
*Las pruebas a las cuales las guías Würth son sometidas comprenden: el montaje de las guías en un mueble, introducir carga para la obtener el peso máximo recomendado para cada modelo específico, conexión de la gaveta a un mecanismo que realiza el proceso completo de apertura y cierre, considerando como ciclo, por el número de veces determinado por la prueba. El número de ciclos presentado al final de la prueba, no representa la cantidad máxima alcanzada por la guía, si no que indica hasta que número la guía no presentó daño o mal funcionamiento.
** La prueba de la cámara salina, somete al material a un ambiente con temperatura y humedad elevada y saturación de bruma salina, precipitando el proceso natural de oxidación, midiendo la capacidad del material al óxido.
- Ajuste de altura a través de traba.
- No utilizar en paneles de (madera)HDP y OSB, debido a su baja densidad.
- Las guías incluyen trabas.
Hojas de datos(X)
Longitud nominal (NL) | 350 mm |
Capacidad de carga | 35 kg |
Sistema de apertura/cierre | Soft-close |
Tipo de extracción | Extensión completa |