Guía invisible para cajón, 35 Kg
GUÍA INVISIBLE 35KG 350MM
Nº de art. 0684373350
EAN 4099618372438
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero de alta resistencia.
- Acabado: Zincado.
- Sistema de Cierre Suave (Soft-Close).
- Extracción completa.
- Chapa: 1,8x1,5x1,0mm.
- Capacidad de carga normal: Hasta 35 Kg por cada par de guías.
- Ancho 45 mm.
- Ajuste mediante la cerradura instalada debajo del cajón hasta ±2,5mm.
- Correderas testeadas por SGS (líder mundial en inspección, verificación y certificaciones), con un mínimo de 50.000 ciclos de movimiento*.
- Guía probadas en cámara de sal** (Salt – Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.
- Regulación de altura mediante traba.
* Las pruebas a las que se someten las guías Wurth incluyen: montar las guías sobre un mueble, insertar una carga para obtener el peso máximo
recomendado para cada modelo específico, conectar el cajón a un mecanismo que realiza todo el proceso de apertura y cierre, considerado
como un ciclo, por el número de veces que determine la prueba. El número de ciclos mostrado al final de la prueba no representa la cantidad
máxima alcanzada por el portaobjetos, pero indica que hasta ese número de ciclos el producto no presentó daños ni mal funcionamiento.
* *Las pruebas de cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de
niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado contra la oxidación.
Hojas de datos(X)
Longitud nominal (NL) | 350 mm |
Capacidad de carga | 35 kg |
Sistema de apertura/cierre | Soft-close |
Tipo de extracción | Extensión completa telescópica |