Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guía invisible para cajón, 35 Kg

Corredera oculta amortiguada extensión completa
GUÍA INVISIBLE 35KG 400MM

Nº de art. 0684373400
EAN 4099618372469
Precios visibles tras iniciar sesión
Guía invisible para cajón, 35 Kg

Nº de art. 0684373400

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guía Invisible para la fijación de cajones o paneles correderos con cierre suave y acabado invisible. Dispositivo de bloqueo automático y dispositivos de bloqueo en el extremo de la corredera que permiten desmontar y ajustar el cajón.
  • Material: Acero de alta resistencia.

  • Acabado: Zincado.

  • Sistema de Cierre Suave (Soft-Close).

  • Extracción completa.

  • Chapa: 1,8x1,5x1,0mm.

  • Capacidad de carga normal: Hasta 35 Kg por cada par de guías.

  • Ancho 45 mm.

  • Ajuste mediante la cerradura instalada debajo del cajón hasta ±2,5mm.

  • Correderas testeadas por SGS (líder mundial en inspección, verificación y certificaciones), con un mínimo de 50.000 ciclos de movimiento*.

  • Guía probadas en cámara de sal** (Salt – Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.

  • Regulación de altura mediante traba.
Aviso

* Las pruebas a las que se someten las guías Wurth incluyen: montar las guías sobre un mueble, insertar una carga para obtener el peso máximo


recomendado para cada modelo específico, conectar el cajón a un mecanismo que realiza todo el proceso de apertura y cierre, considerado


como un ciclo, por el número de veces que determine la prueba. El número de ciclos mostrado al final de la prueba no representa la cantidad


máxima alcanzada por el portaobjetos, pero indica que hasta ese número de ciclos el producto no presentó daños ni mal funcionamiento.


* *Las pruebas de cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de


niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado contra la oxidación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud nominal (NL)

400 mm

Capacidad de carga

35 kg

Sistema de apertura/cierre

Soft-close

Tipo de extracción

Extensión completa telescópica