Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guía simple para cajón, 40 Kg

Riel rodamiento bola ext. compl. amortiguado 40 kg
GUÍA PARA CAJÓN 40KG 500MM

Nº de art. 0684371500
EAN 4099618372285

Precios visibles tras iniciar sesión
Guía simple para cajón, 40 Kg

Nº de art. 0684371500

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Corredera telescópica sencilla de extracción total y deslizamiento mediante carril con municiones de acero. Dispositivo de bloqueo en el extremo de la apertura y dispositivos laterales que permiten el desmontaje del cajón.
  • Material: Acero de alta resistencia.

  • Acabado: Zincado.

  • Chapa: 0,7x0,7x0,8mm.

  • Fijación lateral: sistema de 32 mm con tornillos de cabeza plana PH de Ø3,5 mm.

  • Apertura lineal: Overtravel (extracción total + 25 mm).

  • Capacidad de carga normal: Hasta 40 Kg.

  • Guías probadas por SGS (líder mundial en inspección, verificación y certificaciones), con 30.000 ciclos mínimos de movimiento*.

  • Guías probados en cámara de sal** (Salt – Spray) con 12Hs de resistencia a la oxidación.
AvisoNo aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera), debido a su baja densidad.

* Las pruebas a las que se someten las guías Wurth incluyen: montar las guías sobre un mueble, insertar una carga para obtener el peso máximo
recomendado para cada modelo específico, conectar el cajón a un mecanismo que realiza todo el proceso de apertura y cierre, considerado
como un ciclo, por el número de veces que determine la prueba. El número de ciclos mostrado al final de la prueba no representa la cantidad
máxima alcanzada por el portaobjetos, pero indica que hasta ese número de ciclos el producto no presentó daños ni mal funcionamiento.

* * Los ensayos en cámara de sal o Rocío de Sal someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado frente a la oxidación.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación a paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y Aglomerado (madera), para puertas de 15 a 21mm de espesor.

Longitud nominal

500 mm

Material

Acero plano