HHS 2000
Grasa líquida lubric. HHS 2000 adh. alta pres.
GRASA HHS 2000 500ML SPRAY
Nº de art. 0893000025
EAN 4062856246946
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa lubricante líquida
- Adherencia a altas presiones
- Gran penetración del producto y fuerte adherencia al metal
- Efecto prolongado y acción anticorrosiva
- Resistente al agua dulce y salada, los ácidos débiles y las soluciones alcalinas
- Resistente a temperaturas de +35 °C a +200 °C.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPiezas sometidas a altas presiones, golpes y vibraciones. Engranajes, cadenas, cables de acero, rodamientos, guías lineales y cojinetes, etc.
InstruccionesAgite el envase antes de usar, aplique el producto directamente en el punto a lubricar.
Base química | Polímero |
Color | Amarillo |
Olor/fragancia | Característica |
Condiciones de temperatura mínima | 0 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 0 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 200 °C |
Punto intermitente del ingrediente activo | 0 °C |
Punto intermitente mínimo | 0 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 0 cSt |
Resistencia contra | Agua salada, Agua dulce |
Contenido | 500 ml |
Peso del contenido | 500 g |