Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170 BASIC

Limp alta presión agua fría HDR 170 BASIC CLASSIC
HIDRO 170 BASIC CLASSIC-CUPMP

Nº de art. 0701170060

EAN 4068362116056

Precios visibles tras iniciar sesión
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170 BASIC

Nº de art. 0701170060

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente limpiador de alta presión de agua fría con carrete de manguera para trabajos de limpieza ligeros con un uso promedio de 1-2 horas al día.

Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar


El enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.


Émbolo cerámico macizo


Alta resistencia a lubricantes, fricción y temperatura. Vida útil hasta 5 veces más larga que los fabricados en metal.


Bomba triplex de émbolo


Presión de funcionamiento 170 bar, 300 horas de vida útil


Ruedas de caucho


Fácil de transportar


Botella de autoaspiración


Puede limpiar 3-4 coches sedán (promedio) de una vez con el depósito de 1000 ml de detergente integrado.


Enrollador de manguera integrado


Ahorra tiempo y es fácil de organizar (manguera de 10 metros)


5 boquillas


Presión y ancho de pulverización diferentes para evitar la fatiga.


Protector térmico


Protege el motor de sobrecargas.


Sistema de tope total


Aliviar la presión del sistema prolonga su vida útil.


Botella de 1000 ml acoplable


  • Produce mucha espuma y aplica una buena cobertura superficial.

  • Ángulo y presión ajustables.

Enrollador de manguera de 10 metros


Amplio rango de funcionamiento y fácil almacenamiento.

AvisoEstá desarrollada para aplicaciones ligeras y destinada a un uso promedio de 1-2 horas al día. El incumplimiento de esta recomendación puede producir el desgaste prematuro del motor que tiene una vida útil original de 300 horas.
Funcionamiento con detergente: El detergente solo se puede añadir si el dispositivo se utiliza en modo de baja presión.
a) Cuando se utilizan detergentes, debe respetarse la ficha de seguridad de los datos materiales del fabricante del detergente, especialmente las instrucciones relativas al equipo de protección personal.
b) Retire la tapa de la botella de detergente. Tire con cuidado del depósito de detergente para extraerlo de su ubicación.
c) Llene el depósito con detergente diseñado específicamente para su uso con limpiadoras a presión.
d) Presione la botella de detergente con la abertura hacia abajo en la conexión de la manguera.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónLavado de coches pequeños, instalaciones, calzadas, suelos de garaje, terrazas, cercas, suelos, escaleras, revestimientos, manchas

Tensión nominal

230 V

Entrada de alimentación

2500 W

Presión máxima

170 bar

Presión funcionamiento

130 bar

Cantidad mínima/máxima del avance

0-432 l/h

Longitud de la manguera

10 m

Longitud

410 mm

Anchura

396 mm

Altura

897 mm

Peso de la máquina

26,75 kg

Longitud del cable

5 m

incluye:
0 x

PISTOLA P/HIDRLAV 170/180 CLASSIC-200BAR

Cantidad: 0 x
0 x

PUNTERO P/HIDRLAV 170/180 CLASSIC-L400MM

Cantidad: 0 x
0 x

SET 5 BOQUILLAS P/HIDLAV 170/180 CLASSIC

Cantidad: 0 x
0 x

MANGUERA P/HDR 170/180/210 CLASSIC-L10M

Cantidad: 0 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

BOTELLA ESP. P/HDR 170/180/210 CLASS-1L

x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.