Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

HOJA DE LIJA MULTIUSO ANTI-EMPASTE

HOJA LIJA MULTIUSO ANTIEMPASTE G240

Nº de art. 0583118240

EAN 4061975963888

Precios visibles tras iniciar sesión
HOJA DE LIJA MULTIUSO ANTI-EMPASTE

Nº de art. 0583118240

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Hojas de lija mulituso anti-empaste para trabajos en mampostería en general, madera, masillas y pinturas, con capa anti-empaste.
  • Producida con granos abrasivos de óxido de aluminio, con base en papel de alta resistencia.

  • Capa anti-empaste que impide la impregnación de residuos en la lija, aumentado su vida útil.

  • Gran variedad de granos, permitiendo desde el desbaste más agresivo hasta el acabado más fino y preparación para pintura.

  • Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles.

  • Granos abrasivos con gran poder de desbaste.

  • Disponible en hojas de 230 mm x 280 mm.

  • Base en papel de alta resistencia.

  • Excelente poder de desbaste y remoción.

  • Mayor duración.

  • Mejor acabado.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

- Mampostería en general.


- Preparación de pared pre-pintada.


- Yeso.


- Pinturas y barnices.


- Madera y muebles en general.


- Masillas.

Anchura x longitud

230 mm x 280 mm

Material del reverso

Papel

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas