HOJA DE LIJA MULTIUSO ANTI-EMPASTE
Hoja de lija multiuso para albañil
HOJA LIJA MULTIUSO ANTIEMPASTE G60
Nº de art.
0583118060
EAN 4061975963819
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de lija mulituso anti-empaste para trabajos en mampostería en general, madera, masillas y pinturas, con capa anti-empaste.
- Producida con granos abrasivos de óxido de aluminio, con base en papel de alta resistencia.
- Capa anti-empaste que impide la impregnación de residuos en la lija, aumentado su vida útil.
- Gran variedad de granos, permitiendo desde el desbaste más agresivo hasta el acabado más fino y preparación para pintura.
- Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles.
- Granos abrasivos con gran poder de desbaste.
- Disponible en hojas de 230 mm x 280 mm.
- Base en papel de alta resistencia.
- Excelente poder de desbaste y remoción.
- Mayor duración.
- Mejor acabado.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Mampostería en general.
- Preparación de pared pre-pintada.
- Yeso.
- Pinturas y barnices.
- Madera y muebles en general.
- Masillas.
Anchura x longitud | 230 mm x 280 mm |
Material del reverso | Papel |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |