Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Hand chisel flat octagonal REDSTRIPE

HNDCHIS-FL-L300-W26MM

Nº de art. 5750147026

EAN 4068362009211

Precios visibles tras iniciar sesión
Hand chisel flat octagonal REDSTRIPE

Nº de art. 5750147026

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Durable and precise flat hand chisel with a robust octagonal design, perfect for detailed and reliable chiseling work.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

1 mm

Anchura del filo de corte (S)

1 mm

Anchura de la superficie de impacto

1 mm

Longitud de la superficie de impacto

1 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas