Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Herraje de unión excéntrica con brida

Conector herrajes de unión excéntrica con brida
CONECTOR EXCÉNTRICO ZAMAK D:15MM

Nº de art. 0683208015

EAN 4068362276842

Precios visibles tras iniciar sesión
Herraje de unión excéntrica con brida

Nº de art. 0683208015

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 4000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño con collarín: Recubre el borde del orificio

El tornillo aplica fuerza de forma excéntrica


  • Resistencia uniforme que incrementa con el apriete

  • Protección eficaz en la posición final


Flancos de herraje de unión excéntrica seccionados y una curva de apriete especialmente diseñada


  • Los conectores quedan bloqueados físicamente y por fricción

  • No se aflojan

  • Protección de transporte para evitar la apertura de muebles


Apto para improntas de estrella PZ 2 y PH 2, punta larga plana 1,0 x 6,0 o 1,2 x 6,5 y Allen de 4 mm


  • Se puede utilizar independientemente de las herramientas

  • Ideal para el automontaje/desmontaje por parte del cliente final
Aviso

También se recomienda utilizar tacos con forma de prisma o placas de conector de madera para aumentar la estabilidad.

Dimensiones especificadas no vinculantes. Producto sujeto a modificaciones técnicas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro del orificio de perforación

15 mm

Material

Zamak/acero