Herramienta 3 en 1: Imán, garra y luz LED.
RECOLECTOR MAGNÉTICO CON LUZ, 620MM
Nº de art. 0695559620
EAN 4068362165634
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Mango ergonómico de agarre suave de dos componentes: ABS + TPU / Funda flexible y garras: Metal.
- Funda y tapa final: Aluminio.
- Fuerza del imán: 4,5 kg.
- Fuerza de la garra: 2 kg.
- Dimensiones totales: 620 x 80 x 25 mm.
- El cuerpo flexible se dobla y mantiene cualquier forma para facilitar su uso.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Recoge todo tipo de piezas pequeñas que se caen en espacios estrechos.
Longitud | 620 mm |
Rango de agarre máximo | 25 mm |