Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Hidrolavadora WHL2000-1

Hidrolimpiadora de agua fría, WHL2000-1
HIDROLAVADORA ALTA PRESION 150BAR

Nº de art. 0701140100

EAN 4061975990648

Precios visibles tras iniciar sesión
Hidrolavadora WHL2000-1

Nº de art. 0701140100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Hidrolavadora compacta con enrolladora porta-manguera, para trabajos de limpieza de mediana intensidad.

Alta presion que facilita el trabajo en superficies muy sucias.


  • Presión de trabajo 130 Bar.

  • Caudal 6,5 L/min.

  • Protección IPX5


Sistema de encendido y apagado automático


  • Con "Total Stop System (TTS)".


Comoda y transportable.


  • Compacta e incluye enrollador porta manguera.

  • Soporte movil con ruedas.

  • Cable de 5m.
Aviso

No apta para uso industrial

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Desarrollada para limpiar superficies y objetos a la intemperie, herramientas, vehículos, fachada, etc.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

SHAMPOO CON CERA SHW2 1L

x 1 Unid.

P10-PULIMENTO-CORTE-RAPIDO-1KG

Pulido de alto brillo y altamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.