Hoja de sierra Starlock, punta única
Hoja de sierra de punta única Starlock
CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU 32X48MM
Nº de art. 0696121410
EAN 4046777885675
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Corte de inmersión preciso y limpio
La hoja dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite una inmersión limpia.
La profundidad de inmersión correcta, siempre
Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.
Montaje en 3D (STARLOCK)
- Transmisión de fuerza particularmente alta con bajo desgaste
- Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
- Arranque de material optimizado
- Resultados precisos
- Altas velocidades de corte
- Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes
Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multi-cortadora EMS 2.0.
Hojas de datos(X)
Apta para el desbaste en madera y materiales de madera, madera con clavos, fibra de vidrio, plástico reforzado, yeso y chapas de hasta 1 mm.
Profundidad de corte | 50 mm |
Ancho de corte | 32 |
Material | Bimetal |
Tipo de adaptador | Starlock |
Diseño de la hoja de sierra | Un solo diente (regular) |
Material a procesar | Fibra de vidrio, Placas de yeso, GRP, Chapa de acero delgada, Madera con metal, Madera blanda, Madera dura, Aglomerado revestido, Aglomerado enchapado, Aglomerado (sin tratar) |
Máquinas adecuadas | Starlock, Starlock Plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |