Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Hoja de sierra circular, aluminio

Hoja de sierra circular, aluminio
DISCO-CORTE-ALU-400X3.5/3X30HW120T

Nº de art. 0604400120

EAN 4099618751103

Precios visibles tras iniciar sesión
Hoja de sierra circular, aluminio

Nº de art. 0604400120

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal x orificio de perforación

400 x 3,5 / 3,0 x 30 mm

Número de dientes

120 Uds

Forma de dientes

TCG

Máxima velocidad de rotación

3850 U/min(rpm)

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas