Hoja de sierra circular estándar Para uso universal
DISCO-CORTE-MADERA-184X2.6/1.8X22HX40T
Nº de art. 0611184040
EAN 4099618750588
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Universal circular saw blade for versatile applications in wood.
Forma de dientes
Dientes alternos (AT)
Máquina
Banco, rectificación, cortes transversales y sierras circulares para paneles
Materiales
Madera blanda y madera dura, aglomerado revestido y enchapado, plásticos (vidrio acrílico, materiales poliméricos)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para cortes longitudinales y transversales
![]() | |
Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal x orificio de perforación | 184 x 2,6 / 2,6 x 22 mm |
Número de dientes | 40 Uds |
Forma de dientes | ATB |
Máxima velocidad de rotación | 8500 U/min(rpm) |
Material a procesar | Madera |