Hoja de sierra circular estándar Para uso universal
Hoja de sierra circular estándar
DISCO CORTE MADERA D:250 40 DIENTES
Nº de art. 0611025401
EAN 4011231501088
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Forma de dientes
Dientes alternos (AT)
Máquina
Banco, rectificación, cortes transversales y sierras circulares para paneles
Materiales
Madera blanda y madera dura, aglomerado revestido y enchapado, plásticos (vidrio acrílico, materiales poliméricos)
Hojas de datos(X)
Para cortes longitudinales y transversales
![]() | |
Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal x orificio de perforación | 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Número de dientes | 40 Uds |
Forma de dientes | Diente alterno |
Máxima velocidad de rotación | 7600 U/min(rpm) |
Orificios laterales | Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960) |
Material a procesar | Madera blanda, Madera dura, Aglomerado revestido, Aglomerado enchapado, Plástico, Vidrio acrílico, Materiales polímeros |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Sierras circulares de banco y de panel |