Hoja de sierra de cuerpo con adaptador plano
Hoja de sierra de cuerpo con adaptador plano
HOJA-DE-SIERRA-0703881-ALUMINIO-10UDS
Nº de art. 06969241
EAN 4038898090908
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos
Diseñada para altas velocidades de corte y una larga vida útil
Producto apto para:
- Würth DST 380
- Chicago Pneumatic (CP)
- Pneutec
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Dientes por unidad de longitud | 24 pzas./in |
Grosor mínimo/máximo del material | 0,5-4 mm |
Material a procesar | Chapa doble, Placa triple |
Longitud | 90 mm |
Material | Bimetal |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora | Würth SP/Fein |
Longitud de trabajo | 77 mm |