Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas Para cortes curvos y de inmersión
Hoja de sierra de sable 2S para corte curvo
HOJA-SIERRA-SABLE-MADERA-5UD-150X4MM
Nº de art. 060803022
EAN 4038898410423
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con dientes esmerilados para cortes sin desgarros, por ejemplo, en madera blanda y dura. Producto también apto para cortes curvos y de inmersión.
- La punta afilada y los dientes garantizan un corte limpio sin desgarros y permiten efectuar cortes curvos y de inmersión.
Aviso
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 150 mm |
Espaciado entre dientes | 4 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Especialmente adecuado para | Plancha aglomerada, Madera dura, madera blanda, Contrachapado, Planchas aglomeradas recubiertas de plástico, PVC, plástico en general |
Grosor mínimo/máximo del material | 6-60 mm |
Número de piezas | 5 Uds |