Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas Para madera con clavos
Hoja de sierra de sable 2S para madera con clavos
SSB-WO-5PCS-228X4,2
Nº de art. 0615822842
EAN 4038898427643
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con dientes rectos para cortes rápidos en, p. ej., madera con clavos
- Paso de diente grueso y dientes rectos para un corte limpio y rápido
Aviso
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 228 mm |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes | 3,6-5,1 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Especialmente adecuado para | Madera con clavos, PVC, plástico en general, Madera dura, madera blanda, Contrachapado, Plancha aglomerada |
Grosor mínimo/máximo del material | 10-175 mm |
Número de piezas | 5 Uds |