Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas, Multiblade
Hoja de sierra de sable 3S, Multiblade, metal
SSB-MET-5P-MULTIBLA-150X1,75-3,2
Nº de art. 0615915030
EAN 4038898427698
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
- Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.
Aviso
- Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
- Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.
- El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 150 mm |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes | 1,8-3,2 mm |
Grosor | 0,9 mm |
Especialmente adecuado para | Perfiles y tuberías de metal, Chapas de metal grueso, Chapas finas, Perfiles y tuberías de chapas metálicas, Aluminio, Metal pesado no ferroso |
Grosor mínimo/máximo del material | 1-8 mm |
Número de piezas | 5 Uds |