Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas Para construcción de ventanas
Hoja sierra de sable 3S p. construcción ventanas
HOJA SABLE BI-METAL PARA MADERA 5UDS
Nº de art. 0615815030
EAN 4038898411000
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ideal para la extracción de ventanas debido a la forma especial de la hoja y a su parte posterior reforzada
- La forma especial de la hoja, así como el paso de diente optimizado, permiten el corte muy fácil y rápido de ventanas de madera, metal y plástico.
- La hoja también se puede introducir fácilmente en lugares de difícil acceso gracias a su forma cónica
Aviso
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 150 mm |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes | 3,6-5,1 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Especialmente adecuado para | Construcción de ventanas, Madera con metal, PVC, plástico en general, Aluminio |
Adecuado para | Madera dura, madera blanda, Plancha aglomerada, Contrachapado |
Grosor mínimo/máximo del material | 10-100 mm |
Número de piezas | 5 Uds |