Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Hoja sierra de sable 2S p. perf. met. lám. gruesa
HOJA-SABLE-ZEBRA-BI-METAL-150X1,8-5UDS

Nº de art. 0615915018

EAN 4038898411062

Precios visibles tras iniciar sesión
Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Nº de art. 0615915018

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para perfiles y tuberías de chapa metálica/metal finas. Con dientes de sierra para cortar metales sin esfuerzo.
  • El paso de diente fino de 1,8 mm y los dientes de sierra permiten cortes suaves
Aviso
  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

150 mm

Espaciado entre dientes

1,8 mm

Grosor

0,9 mm

Especialmente adecuado para

Chapas de metal grueso, Perfiles y tuberías de metal

Adecuado para

Aluminio, Metal pesado no ferroso

Grosor mínimo/máximo del material

3-8 mm

Número de piezas

5 Uds