Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas Para perfiles y tuberías de chapa metálica/metal finas

Hoja sierra de sable 2S p. lám. finas, perf. lám.
HOJA-SABLE-MET-100X1,4-5UDS

Nº de art. 0615910014

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas Para perfiles y tuberías de chapa metálica/metal finas

Nº de art. 0615910014

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con dientes de sierra para cortar metales sin esfuerzo
  • El paso de diente, entre fino (1,4 mm) y muy fino (1 mm), y los dientes de sierra permiten efectuar cortes lisos
Aviso
  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable metálicas, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación pendular.

  • El enfriamiento prolonga la vida útil de las hojas de sierra de sable.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

100 mm

Espaciado entre dientes

1,4 mm

Grosor

0,9 mm

Especialmente adecuado para

Chapas finas, Perfiles y tuberías de chapas metálicas

Adecuado para

Aluminio, Metal pesado no ferroso

Grosor mínimo/máximo del material

1,5-3 mm

Número de piezas

5 Uds