Hoja de sierra de sable, metal, tres estrellas, Demolición Para trabajos de demolición
Hoja de sierra de sable 3S, demolición, metal
HOJA SABLE DEMOLITION 228X2,5/3,2
Nº de art. 0615922829
EAN 4038898428572
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ideal para soportes de tuberías. Máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada
- La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo extremadamente ancho
- El paso de diente de 2 x 2 garantiza un trabajo cómodo y sencillo
Aviso
- Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
- Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.
- El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 228 mm |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes | 2,5-3,2 mm |
Grosor | 1,6 mm |
Especialmente adecuado para | Perfiles y tuberías de metal, Chapas de metal grueso |
Grosor mínimo/máximo del material | 4-12 mm |
Número de piezas | 5 Uds |