Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas Hoja de sierra para caladora Multiblade

Hoja sierra p. caladora 3S Multiblade Construction
SIERRAS-CALAR-5UD-BIMETAL-UNIVER-105MM

Nº de art. 0608116345
EAN 4024835895682
Precios visibles tras iniciar sesión
Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas Hoja de sierra para caladora Multiblade

Nº de art. 0608116345

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
  • Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.

  • Alta capacidad de corte y vida útil prolongada

  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T
Aviso

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Código de color


  • Marrón: apto para madera

  • Azul: apto para metal

  • Gris: apto para construcción/aplicaciones universales

  • Verde: apto para acero inoxidable

  • Naranja: apto para plástico


Sistema de estrellas


  • Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.

  • Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.

  • Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.

  • Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.

Longitud de trabajo

105 mm

Grosor mínimo/máximo del material

0-70 mm

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

2,4-5 mm

Especialmente adecuado para

Madera con clavos
Chapas finas
Chapas de metal grueso

Adecuado para

Madera dura, madera blanda
Plancha aglomerada
Aluminio
Metal no ferroso
PVC

Número de piezas

5 Uds

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T

Longitud

132 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas