Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Hose clamp W1 mini REDSTRIPE

Hose clamp W1 mini REDSTRIPE

Nº de art. 0553010810

EAN 4068362329555

Precios visibles tras iniciar sesión
Hose clamp W1 mini REDSTRIPE

Nº de art. 0553010810

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The mini hose clamp is designed for small and tight spaces, featuring a robust steel construction with a zinc-plated finish for enhanced durability. Its compact 9 mm band width and slot drive make it ideal for precise applications, while adhering to DIN 3017 standards ensures reliable performance.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la banda de abrazadera

Acero

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Material de la carcasa

Acero

Anchura de la banda

9 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

8-10 mm

Tipo de accionamiento

Ranura

Ancho de llave (SW)

7 mm

Par de apriete

3,5 Nm

Normas

DIN 3017