Hose clamp W1 mini REDSTRIPE
Hose clamp W1 mini REDSTRIPE
Nº de art. 0553010911
EAN 4068362329562
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
The mini hose clamp is designed for small and tight spaces, featuring a robust steel construction with a zinc-plated finish for enhanced durability. Its compact 9 mm band width and slot drive make it ideal for precise applications, while adhering to DIN 3017 standards ensures reliable performance.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Acero |
Superficie de la banda de abrazadera | Cincado |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Material de la carcasa | Acero |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 9-11 mm |
Tipo de accionamiento | Ranura |
Ancho de llave (SW) | 7 mm |
Par de apriete | 3,5 Nm |
Normas | DIN 3017 |