Hose clamp butterfly REDSTRIPE
Hose clamp butterfly REDSTRIPE
Nº de art. 0553212540
EAN 4068362331176
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
The Easy Turn Hose Clamp with Worm Gear offers robust steel construction with a zinc-plated finish for enhanced durability and corrosion resistance. Its hand-driven design ensures effortless installation and adjustment, making it an ideal choice for secure and reliable hose connections.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Acero |
Superficie de la banda de abrazadera | Cincado |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Material de la carcasa | Acero |
Superficie de la carcasa | Cincado |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 40-25 mm |
Tipo de accionamiento | Con mango |
Par de apriete | 3 Nm |
Formulario | A |