INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 1/4", BI-HEXAGONAL (12 PUNTOS), LARGO
Llave de vaso de 1/4" bi-hexagonal larga REDSTRIPE
DADO 1/4 BIHEXAGONAL LARGO WS11
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Muy versátil
Se puede utilizar con cabezas de perno métricas (mm) e imperiales (pulgadas).
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.
Ranura de retención de bola
Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Agarre firme
El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.
Diseño de precisión
La escasa holgura de la llave de vaso permite guiarla rápidamente, así como agarrar y aplicar el par de apriete en las caras planas de los elementos de fijación en lugar de en las esquinas. También facilita el giro de pernos desgastados con esquinas redondeadas y reduce el deslizamiento en elementos de fijación congelados.
- NO SE RECOMIENDA PARA OPERACIONES DE PAR MEDIO-ALTO; EN SU LUGAR, UTILICE VASOS DE 6 PUNTOS (HEXAGONALES) O VASOS DE IMPACTO.
- Nunca use vasos bi-hexagonales con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.
- Nunca use un tamaño inadecuado para evitar resbalones, deformaciones o daños en los vasos o fijaciones/pernos.
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | Hexágono doble |
Longitud (L1) | 50 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 15,8 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |