INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 3/8", PARA TORNILLOS HEXAGONALES, CORTO
Llave de vaso de 3/8", hexágono interior REDSTRIPE
DADO-3/8"-HEX8-REDSTRIPE
Nº de art. 5763038311
EAN 4099618142024
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño: Corto
Revestimiento de cromo mate
Accionamiento: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., ranura para bola de fijación
Salida: Para tornillos hexagonales
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | Hexágono |
Longitud (L1) | 48 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 18 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |