Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 3/8", PARA TORNILLOS TX, CORTO

Llave de vaso de 3/8" TX REDSTRIPE
DADO-3/8"-TX20-REDSTRIPE

Nº de art. 5763038301

EAN 4099618142871

Precios visibles tras iniciar sesión
INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 3/8", PARA TORNILLOS TX, CORTO

Nº de art. 5763038301

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño: Corto



Revestimiento de cromo mate



Accionamiento: cuadradillo interior de 3/8 pulg., ranura para bola de fijación



Salida: para tornillos TX

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

3/8 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

TX

Longitud (L1)

48 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

18 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado