Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Inserto de rosca helicoidal FR W.TEC®INSERT COIL

INSERTO HELICOIL M5X10MM

Nº de art. 46275 10

EAN 4061975980526

Precios visibles tras iniciar sesión
Inserto de rosca helicoidal FR W.TEC®INSERT COIL

Nº de art. 46275 10

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. De acero inoxidable A2

Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste


  • En materiales metálicos de baja resistencia

  • En plásticos


Distribución óptima de la fuerza


La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos



El macho roscado se asienta firmemente



El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión



Mayor resistencia a la corrosión



Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso


Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos



Los costes se reducen al mínimo


Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación

Prueba de rendimiento

La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.

La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Una rosca resistente en 4 pasos:



Paso 1:


Perfore un orificio o perfore la rosca dañada



Paso 2:


Practique una rosca de sustentación


  • Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,


O bien


  • Utilice un macho de roscar de conformación sin practicar rosca para conseguir una rosca de sustentación aún más resistente


Paso 3:


Coloque el macho roscado


  • Es posible montar la plaquita helicoidal tanto a máquina como a mano con el dispositivo atornillador correspondiente.


Paso 4:


Rompa el pasador


  • Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. También hay disponibles extractores de pasadores para producción en serie.

Material

Acero inoxidable A2

Superficie

Natural

Diseño

Funcionamiento libre

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5

Longitud del estado incorporado (l1)

10 mm

Diámetro exterior (d1)

6 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Paso

0,8 mm

Diámetro del agujero

5,2 mm

Profundidad mínima del agujero

13,6 mm

Profundidad de rosca requerida en el orificio del espárrago

12,8 mm