Inserto para llave de vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal larga
Llave de vaso de 1/2 pulg. hexagonal métrica larga
LLAVE DE VASO LARGO 1/2"-HEX-SW13
Precios visibles tras iniciar sesión



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: cromada, pulida/mate
- Accionamiento: cuadrado interior de 1/2", ranura de cierre de bola
- Nota: Para cabeza hexagonal
- POWERDRIV®
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 13 mm |
Longitud (L1) | 77 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 19,1 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 21,8 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 25 mm |
Superficie | Cromado |